Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure NK12/12-XL

  • ERIKS:11671213
  • Fabricant:4012802197884
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

10,43 €/ Unitéhors TVA

12,62 €TVA incluse

56 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NK
Type
Needle Roller Bearing
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre intérieur
0.472 in
Diamètre extérieur
19 mm
Diamètre extérieur
0.748 in
Largeur
12 mm
Largeur
0.472 in
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
7200 N
Charge statique
7100 N
Vitesse limite
26500 rpm
Vitesse de référence
22400 rpm