185,44 €/ Unitéhors TVA
224,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NK |
Type | Needle Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Diamètre intérieur | 4.331 in |
Diamètre extérieur | 130 mm |
Diamètre extérieur | 5.118 in |
Largeur | 40 mm |
Largeur | 1.575 in |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 143000 N |
Charge statique | 290000 N |
Vitesse limite | 4200 rpm |
Vitesse de référence | 2750 rpm |