166,33 €/ Unitéhors TVA
201,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NK |
Type | Needle Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Diamètre intérieur | 4.331 in |
Diamètre extérieur | 130 mm |
Diamètre extérieur | 5.118 in |
Largeur | 30 mm |
Largeur | 1.181 in |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 111000 N |
Charge statique | 210000 N |
Vitesse limite | 4200 rpm |
Vitesse de référence | 2800 rpm |