189,92 €/ Unitéhors TVA
229,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NK |
Type | Needle Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 105 mm |
Diamètre intérieur | 4.134 in |
Diamètre extérieur | 125 mm |
Diamètre extérieur | 4.921 in |
Largeur | 36 mm |
Largeur | 1.417 in |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 129000 N |
Charge statique | 250000 N |
Vitesse limite | 4400 rpm |
Vitesse de référence | 2850 rpm |