125,86 €/ Unitéhors TVA
152,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NK |
Type | Needle Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre intérieur | 3.937 in |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur | 4.724 in |
Largeur | 26 mm |
Largeur | 1.024 in |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 86000 N |
Charge statique | 146000 N |
Vitesse limite | 4600 rpm |
Vitesse de référence | 3150 rpm |
222,94 €/ Unitéhors TVA
269,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026