Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure NK10/12-TV-XL

  • ERIKS:11671206
  • Fabricant:4012802733365
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

10,07 €/ Unitéhors TVA

12,18 €TVA incluse

83 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NK
Type
Needle Roller Bearing
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre intérieur
0.394 in
Diamètre extérieur
17 mm
Diamètre extérieur
0.669 in
Largeur
12 mm
Largeur
0.472 in
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
5300 N
Charge statique
5500 N
Vitesse limite
29500 rpm
Vitesse de référence
29000 rpm