Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure avec joint d'étenchéité RNA4910-RSR-XL

  • ERIKS:23527181
  • Fabricant:4012802701586
Image 1
Ajouter à la liste

46,92 €/ Unitéhors TVA

56,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RNA 49..2RS
Diamètre intérieur
58 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
22 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
45000 N
Charge statique
64000 N
Vitesse limite
4600 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
4650 rpm