Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure avec joint d'étenchéité RNA4910-2RSR-XL

  • ERIKS:11671528
  • Fabricant:4012802225778
Image 1
Ajouter à la liste

53,20 €/ Unitéhors TVA

64,37 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RNA 49..2RS
Diamètre intérieur
58 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
22 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
45000 N
Charge statique
64000 N
Vitesse limite
4600 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
4650 rpm
Alternatives

94,66 €/ Unitéhors TVA

114,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026