43,27 €/ Unitéhors TVA
52,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RNA 49..2RS |
Diamètre intérieur | 52 mm |
Diamètre extérieur | 68 mm |
Largeur | 22 mm |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge dynamique | 43000 N |
Charge statique | 59000 N |
Vitesse limite | 5100 rpm |