Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure avec joint d'étenchéité RNA4909-2RSR-XL

  • ERIKS:11671525
  • Fabricant:4012802218459
Image 1
Ajouter à la liste

49,10 €/ Unitéhors TVA

59,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RNA 49..2RS
Diamètre intérieur
52 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Largeur
22 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
43000 N
Charge statique
59000 N
Vitesse limite
5100 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
5200 rpm