45,73 €/ Unitéhors TVA
55,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RNA 49..2RS |
Diamètre intérieur | 48 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 22 mm |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge dynamique | 41000 N |
Charge statique | 53000 N |
Vitesse limite | 5500 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 5500 rpm |
81,41 €/ Unitéhors TVA
98,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026