41,36 €/ Unitéhors TVA
50,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RNA 49..2RS |
Diamètre intérieur | 42 mm |
Diamètre extérieur | 55 mm |
Largeur | 20 mm |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge dynamique | 29500 N |
Charge statique | 39500 N |
Vitesse limite | 6400 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 6400 rpm |