38,72 €/ Unitéhors TVA
46,85 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RNA 49..2RS |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 17 mm |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge dynamique | 23900 N |
Charge statique | 28500 N |
Vitesse limite | 7500 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 7500 rpm |