Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure avec joint d'étenchéité RNA4905-RSR-XL

  • ERIKS:11835535
  • Fabricant:4012802701692
Image 1
Ajouter à la liste

27,42 €/ Unitéhors TVA

33,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RNA 49..2RS
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
17 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
21800 N
Charge statique
24200 N
Vitesse limite
8600 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
8600 rpm