28,94 €/ Unitéhors TVA
35,02 €TVA incluse
29 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RNA 49..2RS |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 37 mm |
Largeur | 17 mm |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge dynamique | 19500 N |
Charge statique | 19900 N |
Vitesse limite | 10100 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 10100 rpm |
51,49 €/ Unitéhors TVA
62,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026