27,64 €/ Unitéhors TVA
33,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RNA 49..2RS |
Diamètre intérieur | 22 mm |
Diamètre extérieur | 30 mm |
Largeur | 13 mm |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge dynamique | 10000 N |
Charge statique | 11000 N |
Vitesse limite | 12000 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 12000 rpm |
49,10 €/ Unitéhors TVA
59,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026