Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure avec joint d'étenchéité RNA4901-2RSR-XL

  • ERIKS:11671506
  • Fabricant:4012802701708
Image 1
Ajouter à la liste

24,61 €/ Unitéhors TVA

29,78 €TVA incluse

35 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RNA 49..2RS
Diamètre intérieur
16 mm
Diamètre extérieur
24 mm
Largeur
13 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
8600 N
Charge statique
8300 N
Vitesse limite
13900 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
13900 rpm
Alternatives

43,68 €/ Unitéhors TVA

52,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026