Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure avec joint d'étenchéité RNA4900-RSR-XL

  • ERIKS:11835533
  • Fabricant:4012802200768
Image 1
Ajouter à la liste

19,32 €/ Unitéhors TVA

23,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RNA 49..2RS
Diamètre intérieur
14 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
13 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
7700 N
Charge statique
6900 N
Vitesse limite
14800 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
14800 rpm