173,63 €/ Unitéhors TVA
210,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NKIS |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 28 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 75000 N |
Charge statique | 133000 N |
Vitesse limite | 5700 rpm |
Vitesse de référence | 3450 rpm |