Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NKIS65-A

  • ERIKS:11671413
  • Fabricant:4012802059953
Image 1
Ajouter à la liste

116,87 €/ Unitéhors TVA

141,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NKIS
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
95 mm
Largeur
28 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
71000 N
Charge statique
123000 N
Vitesse limite
6000 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
3600 rpm
Vitesse de référence
3600 rpm