Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NKIS55-XL

  • ERIKS:11671411
  • Fabricant:4047643203746
Image 1
Ajouter à la liste

89,90 €/ Unitéhors TVA

108,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NKIS
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
28 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
75000 N
Charge statique
108000 N
Vitesse limite
6900 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
4100 rpm
Vitesse de référence
4000 rpm
Alternatives

159,78 €/ Unitéhors TVA

193,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026