Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NKIS50-XL

  • ERIKS:12625096
  • Fabricant:4047643143424
Image 1
Ajouter à la liste

76,64 €/ Unitéhors TVA

92,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NKIS
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
28 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
71000 N
Charge statique
98000 N
Vitesse limite
7400 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
7400 rpm
Vitesse de référence
4250 rpm