68,54 €/ Unitéhors TVA
82,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NKIS |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 22 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 51000 N |
Charge statique | 74000 N |
Vitesse limite | 8200 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 4900 rpm |
Vitesse de référence | 4600 rpm |
98,32 €/ Unitéhors TVA
118,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026