Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NKIS40-XL

  • ERIKS:13244151
  • Fabricant:4054363051670
Image 1
Ajouter à la liste

64,16 €/ Unitéhors TVA

77,63 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NKIS
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
65 mm
Largeur
22 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
48000 N
Charge statique
67000 N
Vitesse limite
8900 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
5300 rpm
Vitesse de référence
4850 rpm