Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NKIS |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 65 mm |
Largeur | 22 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 42500 N |
Charge statique | 67000 N |
Vitesse limite | 8900 rpm |
Vitesse de référence | 4850 rpm |