58,45 €/ Unitéhors TVA
70,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NKIS |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 58 mm |
Largeur | 22 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 44000 N |
Charge statique | 57000 N |
Vitesse limite | 10200 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 6100 rpm |
Vitesse de référence | 5600 rpm |