Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NKIS30-XL

  • ERIKS:11671406
  • Fabricant:4012802722727
Image 1
Ajouter à la liste

53,20 €/ Unitéhors TVA

64,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NKIS
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
22 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
36500 N
Charge statique
50000 N
Vitesse limite
11700 rpm
Vitesse de référence
6400 rpm
Alternatives

74,23 €/ Unitéhors TVA

89,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026