Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NKIS20

  • ERIKS:13560343
  • Fabricant:4012802059854
Image 1
Ajouter à la liste

35,73 €/ Unitéhors TVA

43,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NKIS
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
20 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
28500 N
Charge statique
36500 N
Vitesse limite
15100 rpm
Vitesse de référence
7700 rpm
Alternatives

92,75 €/ Unitéhors TVA

112,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026