35,06 €/ Unitéhors TVA
42,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NKIS |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Diamètre extérieur | 37 mm |
Largeur | 20 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 26000 N |
Charge statique | 31000 N |
Vitesse limite | 17200 rpm |
Vitesse de référence | 8800 rpm |
62,32 €/ Unitéhors TVA
75,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026