64,84 €/ Unitéhors TVA
78,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NKIS |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre extérieur | 35 mm |
Largeur | 20 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 27500 N |
Charge statique | 28000 N |
Vitesse limite | 18500 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 11100 rpm |
Vitesse de référence | 9400 rpm |