Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NKIS100

  • ERIKS:11835043
  • Fabricant:4012802059830
Image 1
Ajouter à la liste

300,62 €/ Unitéhors TVA

363,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NKIS
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
135 mm
Largeur
32 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
91000 N
Charge statique
204000 N
Vitesse limite
4050 rpm
Vitesse de référence
2600 rpm