221,39 €/ Unitéhors TVA
267,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NKI |
Diamètre intérieur | 95 mm |
Diamètre extérieur | 125 mm |
Largeur | 26 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 89000 N |
Charge statique | 155000 N |
Vitesse limite | 4400 rpm |
Vitesse de référence | 2850 rpm |