214,09 €/ Unitéhors TVA
259,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NKI |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Largeur | 36 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 125000 N |
Charge statique | 237000 N |
Vitesse limite | 4600 rpm |
Vitesse de référence | 2800 rpm |
380,43 €/ Unitéhors TVA
460,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026