14,18 €/ Unitéhors TVA
17,16 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NKI |
Diamètre intérieur | 9 mm |
Diamètre extérieur | 19 mm |
Largeur | 12 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 7200 N |
Charge statique | 7100 N |
Vitesse limite | 26500 rpm |
Vitesse de référence | 20200 rpm |
20,39 €/ Unitéhors TVA
24,67 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026