Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NKI85/36-XL-C3

  • ERIKS:14180545
Image 1
Ajouter à la liste

182,05 €/ Unitéhors TVA

220,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NKI
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
115 mm
Largeur
36 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
121000 N
Charge statique
223000 N
Vitesse limite
4850 rpm
Vitesse de référence
2950 rpm