Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NKI85/26-XL-C2

  • ERIKS:14180544
Image 1
Ajouter à la liste

164,63 €/ Unitéhors TVA

199,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NKI
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
115 mm
Largeur
26 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
83000 N
Charge statique
137000 N
Vitesse limite
4850 rpm
Vitesse de référence
3100 rpm