153,96 €/ Unitéhors TVA
186,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NKI |
Diamètre intérieur | 85 mm |
Diamètre extérieur | 115 mm |
Largeur | 26 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 83000 N |
Charge statique | 137000 N |
Vitesse limite | 4850 rpm |
Vitesse de référence | 3100 rpm |
221,22 €/ Unitéhors TVA
267,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026