Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NKI80/35-XL-C3

  • ERIKS:14180543
Image 1
Ajouter à la liste

159,59 €/ Unitéhors TVA

193,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NKI
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
35 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
116000 N
Charge statique
208000 N
Vitesse limite
5100 rpm
Vitesse de référence
3050 rpm