Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NKI75/35-XL

  • ERIKS:11671365
  • Fabricant:4012802702118
Image 1
Ajouter à la liste

138,23 €/ Unitéhors TVA

167,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NKI
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
105 mm
Largeur
35 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
111000 N
Charge statique
193000 N
Vitesse limite
5400 rpm
Vitesse de référence
3200 rpm
Alternatives

946,80 €/ Unitéhors TVA

1 145,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026