Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NKI75/25-XL

  • ERIKS:11671364
  • Fabricant:4012802701951
Image 1
Ajouter à la liste

118,56 €/ Unitéhors TVA

143,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NKI
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
105 mm
Largeur
25 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
78000 N
Charge statique
123000 N
Vitesse limite
5400 rpm
Vitesse de référence
3300 rpm
Alternatives

210,00 €/ Unitéhors TVA

254,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026