101,14 €/ Unitéhors TVA
122,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NKI |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 95 mm |
Largeur | 25 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 63000 N |
Charge statique | 119000 N |
Vitesse limite | 5800 rpm |
Vitesse de référence | 3500 rpm |
179,56 €/ Unitéhors TVA
217,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026