16,95 €/ Unitéhors TVA
20,51 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NKI |
Diamètre intérieur | 7 mm |
Diamètre extérieur | 17 mm |
Largeur | 16 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 7000 N |
Charge statique | 7800 N |
Vitesse limite | 29500 rpm |
Vitesse de référence | 25500 rpm |