Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NKI7/12-TV-XL

  • ERIKS:11671360
  • Fabricant:4012802734188
Image 1
Ajouter à la liste

13,69 €/ Unitéhors TVA

16,56 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NKI
Diamètre intérieur
7 mm
Diamètre extérieur
17 mm
Largeur
12 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
5300 N
Charge statique
5500 N
Vitesse limite
29500 rpm
Vitesse de référence
26000 rpm