Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NKI65/35-XL

  • ERIKS:11671359
  • Fabricant:4012802641240
Image 1
Ajouter à la liste

105,96 €/ Unitéhors TVA

128,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NKI
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
35 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
85000 N
Charge statique
156000 N
Vitesse limite
6300 rpm
Vitesse de référence
3750 rpm
Alternatives

188,69 €/ Unitéhors TVA

228,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026