87,54 €/ Unitéhors TVA
105,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NKI |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 82 mm |
Largeur | 35 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 70000 N |
Charge statique | 139000 N |
Vitesse limite | 6800 rpm |
Vitesse de référence | 4050 rpm |