Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NKI60/35-XL

  • ERIKS:11671356
  • Fabricant:4012802252453
Image 1
Ajouter à la liste

87,54 €/ Unitéhors TVA

105,92 €TVA incluse

24 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NKI
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
82 mm
Largeur
35 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
70000 N
Charge statique
139000 N
Vitesse limite
6800 rpm
Vitesse de référence
4050 rpm
Alternatives

125,97 €/ Unitéhors TVA

152,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026