14,52 €/ Unitéhors TVA
17,57 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NKI |
Diamètre intérieur | 6 mm |
Diamètre extérieur | 16 mm |
Largeur | 16 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 6600 N |
Charge statique | 7100 N |
Vitesse limite | 31000 rpm |
Vitesse de référence | 28000 rpm |