73,26 €/ Unitéhors TVA
88,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NKI |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 35 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 63000 N |
Charge statique | 130000 N |
Vitesse limite | 7700 rpm |
Vitesse de référence | 4550 rpm |
105,45 €/ Unitéhors TVA
127,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026