Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NKI55/25-F-XL

  • ERIKS:14176404
Image 1
Ajouter à la liste

60,46 €/ Unitéhors TVA

73,16 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NKI
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
25 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
47500 N
Charge statique
90000 N
Vitesse limite
7700 rpm
Vitesse de référence
4600 rpm