Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NKI5/16-TV-XL

  • ERIKS:11835034
  • Fabricant:4012802734157
Image 1
Ajouter à la liste

16,32 €/ Unitéhors TVA

19,75 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NKI
Diamètre intérieur
5 mm
Diamètre extérieur
15 mm
Largeur
16 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
5800 N
Charge statique
5800 N
Vitesse limite
32500 rpm
Vitesse de référence
32000 rpm
Alternatives

28,99 €/ Unitéhors TVA

35,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026